ASTRALPOOL - Pasamuros ABS piscina conexión anterior liso diámetro 59,3 - 15660

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Pasamuros ABS piscina conexión anterior liso diámetro 59,3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15660

Ref.Sonepar

626200

EAN

8420382320374

Pasamuros con conexión posterior lisa diámetro 63mm macho, liso interior diámetro 50mm y conexión anterior liso diámetro 59,3mm para boquillas encolables a tubo de diámetro 63mm, 6 atm y proyector “MINI” 33684. Gama de pasamuros de 300mm de longitud para boquillas diámetro 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina. Fabricados en material ABS. Diseñados con unos orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, facilitando así su montaje.