ASTRALPOOL - Pasamuros Liner piscina 2" para boquilla M 2" - 15663
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15663
Ref.Sonepar
715143
EAN
8420382320404
Pasamuros con conexión posterior 2" rosca macho y liso interior diámetro 50mm y conexión anterior rosca hembra 2" para boquillas rosca macho 2. Gama de pasamuros de 300mm de longitud para boquillas diámetro 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina. Fabricados en material ABS. Diseñados con unos orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, facilitando así su montaje. La valona de la parte de la boquilla, permite que ésta quede hundida en la pared de la piscina, haciendo que el liner quede bien pegado en la misma y no se hinche. Estéticamente, este sistema permite que sólo quede a la vista el embellecedor.