ASTRALPOOL - Pasamuros piscina hormigón PVC 300mm 2" diámetro interior 50 - 00325
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00325
Ref.Sonepar
704383
EAN
8420382320039
Pasamuros en PVC color gris rosca exterior 2"+interior diámetro 50mm, rosca interior 1.1/2". Longitud 300mm. Gama de pasamuros de 300mm de longitud para boquillas diámetro 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina. Diseñados con unos orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, facilitando así su montaje.