ASTRALPOOL - Pasamuros PVC piscina/hormigón largo 300 2" - 00323
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00323
Ref.Sonepar
271284
EAN
8420382320015
Pasamuros en PVC color gris conexión rosca hembra y macho. Longitud 300mm. Gama de pasamuros de 300mm de longitud para boquillas diámetro 2" y Multiflow que pueden cortarse a la medida que el usuario precise, según el grosor de la piscina. Diseñados con unos orificios en los nervios de la valona que permiten posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina, facilitando así su montaje.