ASTRALPOOL - Prefiltro hidrociclónico HYDROSPIN - 45289

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Prefiltro hidrociclónico HYDROSPIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45289

Ref.Sonepar

573174

EAN

8432611139114

Prefiltro HYDROSPIN. Ahorre un 50% en agua en el lavado de su filtro Pre-filtro hidrociclónico de limpieza que se puede instalar en los sistemas de filtración tanto en instalaciones nuevas como existentes. Permite tratar caudales de hasta 30m³/h con una presión máxima de trabajo de 2.5 bar. Se instala entre la bomba y el filtro, separando sólidos de hasta 40 micras de forma que disminuye a la mitad el consumo de agua de lavado del sistema de filtración. El HydroSpin tiene un depósito de recogida de sólidos con 3 zonas diferenciadas (decantación, clarificación y espesamiento). Se puede limpiar con sólo 5 litros de agua sin necesidad de parar la bomba. · Reducción considerable de las operaciones de lavado del filtro. · Pérdidas de carga bajas que permiten instalarlo sin necesidad de cambiar la bomba existente. · Se puede instalar en el suelo con los accesorios suministrados o en la pared mediante bridas DN300. · Conexiones estándar Ø63mm para entrada y salida del agua y Ø32mm para la evacuación de la suciedad. Para instalarlo en la pared se debe adquirir previamente el Kit código 47158.