ASTRALPOOL - Prefiltro hidrociclónico HYDROSPIN COMPACT - 53743

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Prefiltro hidrociclónico HYDROSPIN COMPACT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

53743

Ref.Sonepar

915809

EAN

8432611141810

Prefiltro Hydrospin Compact. Diseñado para instalaciones tanto nuevas como existentes. Reduce el consumo de agua del filtro, sea del tipo que sea. Reduce la frecuencia de lavado del filtro, sea del tipo que sea. Diseño compacto y gran flexibilidad de instalación. Recomendado para caudales de 3 a 16,5m3/h. Presión máxima de trabajo: 2,5 bar. Conexiones de entrada y salida laterales con rosca de 2 .1/4". (Orientables). Válvula de purga de sólidos con rosca de 3/4" en acero inoxidable AISI 316. Soporte pared / suelo incluido. Ventajas: Ahorro de agua. 50% en agua para el lavado de arena del filtro. Comodidad. Alarga el tiempo entre limpiezas de arena del filtro. Ahorro de espacio. El hidrociclónpara piscina mas pequeño y versátil del mercado. Flexibilidad de instalación. Posibilidad de instalación en el suelo, en la pared, y orientando la entrada / salida para adaptarse a cualquier situación y espacio. Robustez. Sin partes móviles que puedan romperse o gastarse con el uso.

Un producto de ASTRALPOOL

Descubra la serie ASTRALPOOL