ASTRALPOOL - PREFILTRO POLIPROPILENO+FV 8L - 09879
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09879
Ref.Sonepar
595548
EAN
8420382065268
Prefiltro fabricado en Polipropileno reforzado con fibra de vidrio. Bridas taladradas según Norma DIN-2501. Suministradas con enlace 3 piezas en la entrada. Capacidad 8 litros. Conexión a boca de entrada diámetro 90mm y salida diámetro 110mm.