ASTRALPOOL - Proyector piscina hormigón con nicho ABS blanco - 07838

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Proyector piscina hormigón con nicho ABS blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

07838

Ref.Sonepar

98057

EAN

8420382013290

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Proyector standard para piscina, suministrado con nicho en PS con FV y el fondo foco en PP + FV. Lámpara de 300W y 12V, sin cable con embellecedor en ABS blanco.