ASTRALPOOL - Rejilla perimetral longitudinal 0,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
28664
Ref.Sonepar
680444
EAN
8420382300987
Rejilla longitudinal 0,5 metros. Altura 22mm. Ancho 195mm. Gama de rejas de rebosadero para piscinas. Material PP homopolímero, con aditivos para la protección contra los rayos UV. Está disponible en módulos de 500mm de longitud con anclajes macho hembra de fácil y rápido montaje.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL