ASTRALPOOL - Skimmer 15l boca stándar tapa cuadrada presión - 00250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00250
Ref.Sonepar
455663
EAN
8420382011289
Skimmer 15 litros con boca ampliación y tapa cuadrada a presión. Todos los skimmers de la gama tienen tratamiento UV en las partes que no quedan enterradas. Fabricados en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta para regulación de caudal. Conexión inferior de aspiración: rosca interior 1.1/2", exterior 2". Conexión simultánea al sumidero: diámetro interior 50mm. Conexión superior de evacuación de agua sobrante diámetro 40mm. Cesto recogehojas. Caudal recomendado 5m3/h. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25m2 de superficie de lámina de agua.