ASTRALPOOL - SKIMMER 17,5L BOCA AMPL.TP.CUAD.GCL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11311CL129
Ref.Sonepar
1058644
EAN
8432611810433
Skimmer de 17,5l con boca ampliable y tapa cuadrada gris claro, suministrado con juntas adhesivas, bridas y tornillos. Todos los skimmers de la gama tienen tratamiento UV en las partes que no quedan enterradas. Se ha fabricados en ABS blanco, con flotador de compuerta y tapón para regulación de caudal. Cesto recoge hojas fijado a la base mediante cierre por bayoneta. Se recomienda instalar un skimmer por cada 25 m2 de superficie de lámina de agua.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL