ASTRALPOOL - Skimmer 17,5L NORM boca estandar tapa cuadrada blanco - 58707
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
58707
Ref.Sonepar
309285
EAN
8432611372061
Skimmer de 17,5l NORM con boca estándar beige, apto para instalarse en piscinas públicas y privadas. Fabricados en ABS blanco con tratamiento UV incorpora compuerta, regulador de caudal, regulador en altura de la tapa y cesto de recoge hojas. La entrada del agua es de 495x80 mm.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL