ASTRALPOOL - Skimmer SPS250 piscina con insertos 17l blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
58382
Ref.Sonepar
995210
EAN
8432611010635
Skimmer SPS 250 con insertos rosca 2". Nueva gama de skimmers de 17 litros aptos para instalarse en piscinas residenciales. Gracias a su poca longitud, 250mm son ideales para instalarse en piscinas construidas en bloques de poliestireno expandido, además gracias a su configuración llevan el nivel del agua al borde de la piedra de coronación. Fabricados en ABS blanco con tratamiento UV incorpora compuerta, regulador de caudal y cesto de recogehojas. Caudal recomendado 7,5m3/h y instalar un skimmer cada 25m2 de superficie de lámina de agua. Conexiones inferiores de diámetro 63mm y de 2", conexión de agua sobrante de diámetro 32 mm.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL