ASTRALPOOL - Sumidero piscina hormigón ANTIVORTEX - 27837

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Sumidero piscina hormigón ANTIVORTEX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27837

Ref.Sonepar

686074

EAN

8420382015393

Sumidero circular diámetro 200mm con rejilla antivortex. Todos los sumideros de la gama en plástico se suministran con tratamiento UV en la rejilla. Según Norma UNE 13451-1, en piscinas colectivas, es necesario: Velocidad de paso de 0,5m/segundo. Velocidad máx. de aspiración en tubería de 1,5m/segundo. Distancia mínima entre sumideros: 2 metros. Recomendamos: Uso del equipo de seguridad WARNER para detección de vacío y paro automático de bombas Fabricados en material ABS blanco. Salida lateral de 2" y salida inferior de 1.1/2". Tapada con un semitroquelado, lo cual permite que se pueda abrir según necesidad. Caudal máx.: 13m3/hora.