ASTRALPOOL - Sumidero piscina hormigón rejilla plana

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Sumidero piscina hormigón rejilla plana

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27839

Ref.Sonepar

160561

EAN

8420382016864

Sumidero circular diámetro 200mm con rejilla plana. Todos los sumideros de la gama en plástico se suministran con tratamiento UV en la rejilla. Según Norma UNE 13451-1, en piscinas colectivas, es necesario: Velocidad de paso de 0,5m/segundos. Velocidad máx. de aspiración en tubería de 1,5m/segundo. Distancia mínima entre sumideros: 2 metros. Recomendamos: Uso del equipo de seguridad WARNER para detección de vacío y paro automático de bombas Fabricados en material ABS blanco. Salida lateral de 2" y salida inferior de 1.1/2". Tapada con un semitroquelado, lo cual permite que se pueda abrir según necesidad. Caudal máx.: 13m3/hora.

Un producto de ASTRALPOOL

Descubra la serie ASTRALPOOL