ASTRALPOOL - SUMIDERO SALIDA 1.1/2" CON REJILLA - 01466

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - SUMIDERO SALIDA 1.1/2" CON REJILLA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

01466

Ref.Sonepar

393804

EAN

8420382012552

Sumidero circular diámetro 270mm con rejilla ABS. Todos los sumideros de la gama en plástico se suministran con tratamiento UV en la rejilla. · Según Norma UNE 13451-1, en piscinas colectivas, es necesario: Velocidad de paso de 0,5m/segundo. Velocidad máxima de aspiración en tubería de 1,5m/segundo. Distancia mínima entre sumideros: 2 metros. Construido totalmente en ABS color blanco. Salida lateral con posibilidad de instalación de un tapón para pruebas de estanqueidad. Salida inferior con tapón y posibilidad de montaje de válvula hidrostática y tubo drenaje. Reja de aspiración diámetro 250mm. Caudal máx.: 13m3/hora.