ASTRALPOOL - SUMIDERO SALIDA 2" CON REJILLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01467
Ref.Sonepar
455697
EAN
8420382012569
Sumideros circulares. Salida 2". Todos los sumideros de la gama en plástico se suministran con tratamiento UV en la rejilla. Según Norma UNE 13451-1, en piscinas colectivas, es necesario: Velocidad de paso de 0,5m/segundo. Velocidad máxima de aspiración en tubería de 1,5 m/segundo. Distancia mínima entre sumideros: 2 metros. Recomendamos: Uso del equipo de seguridad WARNER para detección de vacío y paro automático de bombas Cuerpo y rejilla en ABS color blanco. Fijación rejilla mediante tornillos.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL