ASTRALPOOL - Sumidero salida inferior 1.1/2" lateral 2" piscina prefabricada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00270
Ref.Sonepar
245774
EAN
8420382012644
Sumidero diámetro 290 especial Liner. Modelo PARKER. Todos los sumideros de la gama en plástico se suministran con tratamiento UV en la rejilla. Según Norma UNE 13451-1, en piscinas colectivas, es necesario: Velocidad de paso de 0,5m/segundo. Velocidad máx. de aspiración en tubería de 1,5m/segundo. Distancia mínima entre sumideros: 2 metros. Recomendamos: Uso del equipo de seguridad WARNER para detección de vacío y paro automático de bombas. Salida lateral de 2" e inferior de 1.1/2". Especial piscinas LINER. Construido totalmente en ABS color blanco, tornillería en acero inoxidable y juntas adhesivas de material sintético. Salida lateral con posibilidad de instalación de un tapón para pruebas de estanqueidad. Salida inferior con tapón y posibilidad de montaje de válvula hidrostática y tubo de drenaje. Velocidad de aspiración de 0,5m/segundo. Caudal máximo recomendado de 13m3/hora. Montaje a ras de fondo que permite un vaciado total.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL


