ASTRALPOOL - TRANSFORMADOR 100W 230V 12V - 00383-1369
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00383-1369
Ref.Sonepar
426618
EAN
8420382693904
Transformador de 100 VA y 230 V a 12 V de diseño compacto. Es apto para todo tipo de cuadros gracias a su instalación rápida y sencilla. Conexión por bornas protegidas contra contactos indirectos. Hasta 40 m de distancia entre foco y transformador
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL