ASTRALPOOL - TRANSFORMADOR SEGURIDAD 12V 130VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
35807
Ref.Sonepar
107312
EAN
8420382696691
Transformador de seguridad IP-65 encapsulado para piscina 130VA de 220-240V a 12V. Están fabricados según normativa UNE-EN 61558 y las directivas de la CE. Grado de protección de la caja IP-657. Transformador de clase II. Protección total contra choque eléctrico. Caja autoextinguible, IEC 695-2-1. Frecuencia 50/60Hz.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL