ASTRALPOOL - Tubo pasamuros diámetro 90mm PVC plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
43590
Ref.Sonepar
1047642
EAN
8432611138704
Tubo pasamuros de material plástico PVC diámetro 90mm. Zona de corte de 120mm para poder ajustar a la pared o al fondo de la piscina. Conexión de diámetro 63 o 75mm según preferencias para las boquillas: Net 'n' Clean: 43584, 43585, BCN03: 43586, 43587, 43588, 43589, boquilla impulsión/aspiración: 41518, 41519, 41520, 41521.
Un producto de ASTRALPOOL
Descubra la serie ASTRALPOOL