ASTRALPOOL - Válvula distribuidora - 21257

Fluidra Comercial España, S.A.
CopiarCopiar
ASTRALPOOL - Válvula distribuidora

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21257

Ref.Sonepar

220513

EAN

8420382012828

Válvula distribuidora Net'N'Clean modelo Europeo .El NEt'N'Clean es un eficaz sistema de limpieza, compuesto por una válvula distribuidora de seis vías, que recibe el agua procedente de una aspiración independiente del sistema de filtración y la distribuye secuencialmente a una serie de boquillas localizadas en el fondo de la piscina. Este tipo de distribución desde el fondo mantiene las partículas en suspensión para que sean recogidas por el skimmer y sumidero y retenidas por el filtro. Contribuye a un mejor aprovechamiento y mayor eficacia de los productos químicos inyectados en la tubería de retorno, así como a la reducción de costos de calefacción, al retornar el agua caliente por el fondo. Válvula distribuidora compacta de seis vías que forma parte del sistema Net'N'Clean destinado a la limpieza integrada en el fondo de las piscinas. Su función principal es distribuir de forma secuencial el flujo de agua por sus diferentes salidas para que llegue a las boquillas que limpian la piscina. Su fabricación con materiales de alta resistencia, hace que sea muy resistente a los tratamientos con sal. Presión máx. de trabajo: 1,4 bars. Caudal máx. 15 m³/h. Conexiones: 7 de diámetro 50mm. Se recomienda 2 boquillas por ramal.