ATH - OSMOSIS INVERSA DOMESTICA SAILBOAT 45394
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45394
Ref.Sonepar
494084
EAN
8499093463014
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
44 mm
Anchura:
6.3 mm
Consúltenos sobre la disponibilidad de versiones en rojo, azul, gris, verde y negro. Las versiones trasparentes tienen una resistencia limitada a los rayos UV.
Un producto de ATH
Descubra la serie ATH


