ATLANTIC - RAD.ELECT.F127 2000W 450X740X78MM CONCEP

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
ATLANTIC - RAD.ELECT.F127 2000W 450X740X78MM CONCEP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

500105

Ref.Sonepar

777224

EAN

3410535001057

Radiador eléctrico F127, de 2.000W de potencia. Los radiadores F127 están diseñados para proporcionar un calor rápido y silencioso, con una gran relación calidad/precio. No renuncia a la eficiencia, al diseño y a la garantía de confort. Su diseño es ultraplano (8cm de profundidad), con aletas difusoras para una mejor dispersión del calor en la estancia. La ausencia de ruido durante el funcionamiento es total. Con programador semanal 24h/7d y posición antihielo, de gran ahorro. De fácil instalación, en cualquier ubicación. Mide 740x450x78mm y pesa 7kg.

Un producto de ATLANTIC

Descubra la serie ATLANTIC