ATLANTIC - RAD.ELECT.F127 500W 450X369X78MM CONCEPT

Groupe Atlantic España-Confort Termico S.A.
CopiarCopiar
ATLANTIC - RAD.ELECT.F127 500W 450X369X78MM CONCEPT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

500101

Ref.Sonepar

647619

EAN

3410535001019

Radiador eléctrico F127, de 500W de potencia. Los radiadores F127 están diseñados para proporcionar un calor rápido y silencioso, con una gran relación calidad/precio. No renuncia a la eficiencia, al diseño y a la garantía de confort. Su diseño es ultraplano (8cm de profundidad), con aletas difusoras para una mejor dispersión del calor en la estancia. La ausencia de ruido durante el funcionamiento es total. Con programador semanal 24h/7d y posición antihielo, de gran ahorro. De fácil instalación, en cualquier ubicación. Mide 369x450x78mm y pesa 3,9kg.

Un producto de ATLANTIC

Descubra la serie ATLANTIC