ATUSA - Codo 90° figura 90 H-H 2" galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
09005008
Ref.Sonepar
110573
EAN
8435049302723
Codo de 90° Hembra-Hembra correspondiente a la Figura 90. En hierro maleable, con acabado galvanizado y diámetro de 2". ATUSA fabrica accesorios de hierro maleable de corazón blanco, marca EO. Asediado en el mercado por otros materiales alternativos, el accesorio de hierro maleable continúa siendo una referencia incuestionable cuando se trata de buscar un producto noble y de categoría contrastada. Los campos de aplicación son diversos, destacando: Industria, sistemas contraincendios, canalización y todo aquel transporte general de fluidos con una presión hidrostática de trabajo estándar a 25 bares y temperaturas entre -20 y 300°C.
Un producto de ATUSA
Descubra la serie ATUSA