ATUSA - Curva 90° figura 2 H-H 2.1/2" galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02005009
Ref.Sonepar
784929
EAN
8435049300880
Curva de 90° Hembra-Hembra con acabado galvanizado, en hierro maleable correspondiente a la Figura 2 de diámetro de 2.1/2". ATUSA fabrica accesorios de hierro maleable de corazón blanco, marca EO. Asediado en el mercado por otros materiales alternativos, el accesorio de hierro maleable continúa siendo una referencia incuestionable cuando se trata de buscar un producto noble y de categoría contrastada. Los campos de aplicación son diversos, destacando: Industria, sistemas contraincendios, canalización y todo aquel transporte general de fluidos con una presión hidrostática de trabajo estándar a 25 bares y temperaturas entre -20 y 300°C.
Un producto de ATUSA
Descubra la serie ATUSA