ATUSA - Manguito doble figura 280 rosca derecha M 1" negro - 28001005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
28001005
Ref.Sonepar
319495
EAN
8435049336728
Machón doble figura 280 rosca derecha Macho-1" en hierro maleable, de color negro. ATUSA fabrica accesorios de hierro maleable de corazón blanco, marca EO. Asediado en el mercado por otros materiales alternativos, el accesorio de hierro maleable continúa siendo una referencia incuestionable cuando se trata de buscar un producto noble y de categoría contrastada. Los campos de aplicación son diversos, destacando: Industria, sistemas contraincendios, canalización y todo aquel transporte general de fluidos con una presión hidrostática de trabajo estándar a 25 bares y temperaturas entre -20 y 300°C.
Un producto de ATUSA
Descubra la serie ATUSA