ATUSA - Reducción concéntrica 240 DN200x150 8" 6" pintado rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
624002ME
Ref.Sonepar
817150
EAN
8435049397750
Reducción concéntrica 240 dn200x150 8"x6" pintado rojo. El accesorio ranurado de fundición dúctil marca EO, garantiza la unión de tuberías ranuradas adaptándose a las necesidades de presión, vacío y otras fuerzas externas que influyen en la instalación. El diseño de estas piezas se ha convertido en un método fiable, rápido y seguro para la instalación de sistemas presurizados. Entre sus ventajas destacamos su flexibilidad, la capacidad para reducir vibraciones y ruidos, así como su sencillo montaje y desmontaje. El sistema permite elegir entre acoplamientos rígidos (idóneos en montajes verticales, instalaciones de bombeo,
) y flexibles (indicados para instalaciones lineales y angulares). Esta gama de cuenta ya con una acreditada solvencia en el mercado: redes contraincendios, instalaciones de calefacción, bombeo, obra civil, etc.
Un producto de ATUSA
Descubra la serie ATUSA