ATUSA - TE FIGURA 130 H-H-H 3" NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1300100A
Ref.Sonepar
858599
EAN
8435049305694
Te de 90° Hembra-Hembra correspondiente a la Figura 130 en hierro maleable, de color negro y diámetro de 3". ATUSA fabrica accesorios de hierro maleable de corazón blanco, marca EO. Asediado en el mercado por otros materiales alternativos, el accesorio de hierro maleable continúa siendo una referencia incuestionable cuando se trata de buscar un producto noble y de categoría contrastada. Los campos de aplicación son diversos, destacando: Industria, sistemas contraincendios, canalización y todo aquel transporte general de fluidos con una presión hidrostática de trabajo estándar a 25 bares y temperaturas entre -20 y 300°C.
Un producto de ATUSA
Descubra la serie ATUSA