ATUSA - Válvula compuerta bridada 670 DN65 diámetro 2.1/2"

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6V67020B

Ref.Sonepar

488300

EAN

8435049309975

Válvula de compuerta bridada 670, con volante RS y husillo ascendente pre-ranurado, para tubos de acero de DN65, 2.1/2". Con conexiones bridadas según EN 1092-2, y presión de servicio de PN10/16. El accesorio ranurado de fundición dúctil marca EO, garantiza la unión de tuberías ranuradas adaptándose a las necesidades de presión, vacío y otras fuerzas externas que influyen en la instalación. El diseño de estas piezas se ha convertido en un método fiable, rápido y seguro para la instalación de sistemas presurizados. Entre sus ventajas destacamos su flexibilidad, la capacidad para reducir vibraciones y ruidos, así como su sencillo montaje y desmontaje. El sistema permite elegir entre acoplamientos rígidos (idóneos en montajes verticales, instalaciones de bombeo,…) y flexibles (indicados para instalaciones lineales y angulares). Esta gama de cuenta ya con una acreditada solvencia en el mercado: redes contraincendios, instalaciones de calefacción, bombeo, obra civil, etc. Su temperatura de servicio es de 0 a 80ºC. Ofrece la posibilidad de incorporar dispositivo electrónico de control de apertura.

Un producto de ATUSA

Descubra la serie ATUSA