BACOLSA - PERNOS M22x700mm. P/COLUMNA DE 12m.

Baculos  Y Columnas, S.L. (Bacolsa)
CopiarCopiar
BACOLSA - PERNOS M22x700mm.   P/COLUMNA DE 12m.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pica de tierra

  • Longitud - 700 mm

  • Diámetro - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9115024

Ref.Sonepar

693556

EAN

9999961759861

Tipo de accesorio:

Pica de tierra

Longitud:

700 mm

Diámetro:

22 mm

Un producto de BACOLSA

Descubra la serie BACOLSA