BACOLSA - PLANTILLA 285X285mm. PARA 7 A 12 mts

Baculos  Y Columnas, S.L. (Bacolsa)
CopiarCopiar
BACOLSA - PLANTILLA 285X285mm. PARA 7 A 12 mts

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Placa de fijación

  • Longitud - 285 mm

  • Anchura - 285 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9116005

Ref.Sonepar

693559

EAN

9999961760775

Tipo de accesorio:

Placa de fijación

Longitud:

285 mm

Anchura:

285 mm

Un producto de BACOLSA

Descubra la serie BACOLSA