BARBI - Tubería aislada PEX-a 25x2,3 AIS10 blanco

Industrial Blansol S.A.
CopiarCopiar
BARBI - Tubería aislada PEX-a 25x2,3 AIS10 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PEXATAB252350

Ref.Sonepar

417904

EAN

8432848064210

La tubería aislada PEX-a 25x2,3 AIS10 blanco de la marca BARBI es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta tubería, de color básico blanco, se caracteriza por su diseño y acabados de alta precisión. El material PEX-a proporciona una excelente resistencia a la temperatura y la presión, lo que garantiza una larga vida útil y un rendimiento superior en todas las condiciones de trabajo. El aislamiento AIS10 mejora la eficiencia energética y reduce la pérdida de calor, lo que resulta en ahorros significativos en los costos de operación. La tubería tiene un diámetrode 25 mm y un espesor de pared de 2,3 mm, lo que la hace ideal para una amplia gama de aplicaciones en la construcción. Con la garantía de calidad de BARBI, esta tubería aislada PEX-a es una elección confiable para todos los profesionales de la construcción e instalación.

Un producto de BARBI

Descubra la serie BARBI