BARBI - Tubería de peróxido PEX-a 32x2,9 blanco (En barra 5m) - PEXATBB322905

Industrial Blansol S.A.
CopiarCopiar
BARBI - Tubería de peróxido PEX-a 32x2,9 blanco (En barra 5m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 5 Unid.

Referencia del fabricante

PEXATBB322905

Ref.Sonepar

303101

EAN

8432848059230

La tubería de peróxido PEX-a 32x2,9 de la marca BARBI es un producto esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de diseño robusto y acabado en color blanco básico, viene en barras de 5 metros, proporcionando una solución eficiente y duradera para diversas aplicaciones. La tubería PEX-a de BARBI, con un diámetrode 32 mm y un espesor de pared de 2,9 mm, es reconocida por su resistencia y flexibilidad. Su composición de peróxido garantiza una mayor resistencia a la presión y a las altas temperaturas, lo que la convierte en una opción ideal para sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria. Además, su color blanco facilita su integración en diferentes entornos sin romper la estética del lugar. Con BARBI, obtienes un producto de alto rendimiento que cumple con los estándares más exigentes del sector.

Un producto de BARBI

Descubra la serie BARBI