BASOR - BANDEJA HILO E-BFR ENERGY-3 300x65mm CINCADO

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASOR - BANDEJA HILO E-BFR ENERGY-3 300x65mm CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma de perfil - Forma en U

  • Anchura - 300 mm

  • Altura - 65 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Modelo - Sin conector

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2/7308

Ref.Sonepar

723004

EAN

8499210418613

Forma de perfil:

Forma en U

Anchura:

300 mm

Altura:

65 mm

Longitud:

3000 mm

Modelo:

Sin conector

Material:

Acero

Un producto de BASOR

Descubra la serie BASOR