BASOR - Bandeja perforada BPE 60x100mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035 - 201162
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5200 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
201162
Ref.Sonepar
119442
EAN
8434453020995
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5200 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7030
Un producto de BASOR
Descubra la serie BASOR


