BASOR - Bandeja perforada BPI 100x200mm PVCM1 RAL 7030

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASOR - Bandeja perforada BPI 100x200mm PVCM1 RAL 7030

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 100 mm

  • Anchura - 200 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Sección transversal útil - 16900 mm²

  • Con cubierta / tapa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204898

Ref.Sonepar

169831

EAN

8434453066139

Altura:

100 mm

Anchura:

200 mm

Longitud:

3000 mm

Sección transversal útil:

16900 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Perforación pared lateral:

no

Perforación de montaje en parte inferior:

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Número RAL:

7030

Bandeja perforada BPI 100x200mm PVCM1 RAL 7030 Descripción de la serie BasorPLAST Bandejas portacables aislantes Sistema de bandeja perforada o ciega, acabado PVC UVM1 RAL 7035. Sistema no metálico. Resistente a los rayos UV UL568. Excelente comportamiento al exterior. Resistencia al impacto: 20J salvo 60x100 con 10J. Temperatura mínima: -40ºF (-40ºC). Temperatura máxima: 140ºF (60ºC). No propagador de la llama. Sin continuidad eléctrica. Aislante. Rigidez dieléctrica: 18+/-2 KV/mm. Alta resistencia a las substancias corrosivas (DIN 8061 & ISO/TR 10358). Reacción M1 al fuego: UNE 23727/UNE 201010. Test de hilo incandescente: 1760ºF (960ºC) EN 60695-2-11. Inflamabilidad: UL 94-VO, ANSI/UL 94-1995. LOI > 50% EN ISO 4589. Cumple: RoHS 2011/65/UE. Materia prima sin silicona. Principales características: Altura: 100 mm Anchura: 200 mm Longitud: 3000 mm Sección transversal útil: 16900 mm² Con cubierta / tapa: no Perforación pared lateral: no Perforación de montaje en parte inferior: sí Modelo de gran envergadura: no Material: Plástico Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC) Número RAL: 7030

Un producto de BASOR

Descubra la serie BASOR