BASOR - Bandeja perforada BPI 100x400mm PVCM1 RAL 7030 - 201166
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 400 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 34900 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201166
Ref.Sonepar
156743
EAN
8434453021435
Altura:
100 mm
Anchura:
400 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
34900 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7030


