BASOR - Bandeja perforada BPI 60x150mm PVCM1 RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 150 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 8000 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
201163
Ref.Sonepar
139593
EAN
8434453021107
Altura:
60 mm
Anchura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
8000 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7030
Un producto de BASOR
Descubra la serie BASOR


