BASOR - Bandeja perforada BPI 60x300mm PVCM1 RAL 7030 - 201165
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 300 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 14300 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201165
Ref.Sonepar
156230
EAN
8434453021329
Altura:
60 mm
Anchura:
300 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
14300 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7030
Un producto de BASOR
Descubra la serie BASOR


