BASOR - Bandeja perforada reforzada FRE 300x80mm galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Anchura - 300 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 23753 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200016
Ref.Sonepar
662812
EAN
8434453000621
Altura:
80 mm
Anchura:
300 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
23753 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOR
Descubra la serie BASOR


