BASOR - Bandeja perforada reforzada FRE 400x80mm galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 80 mm
Anchura - 400 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37.009 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
200017
Ref.Sonepar
172960
EAN
8434453000638
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
80 mm
Anchura:
400 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
31705 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASOR
Descubra la serie BASOR


