BASOR - Bandeja perforada U 100x15x2mm 2M galvanizado en caliente (GC) - 200570
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 15 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 2 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 1200 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200570
Ref.Sonepar
460255
EAN
8434453002861
Altura:
15 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
1200 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Acero
BasorTRAY Bandejas portacables de chapa. U Perforadas. Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Bandeja metálica perforada. Bandeja perforada U 100x15x2mm 2M galvanizado en caliente (GC)


