BASOR - Bandeja perforada U 150x30x2mm 3M galvanizado en caliente (GC) - 200579
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 150 mm
Grosor del material - 2 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 4100 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200579
Ref.Sonepar
460259
EAN
8434453002922
Altura:
30 mm
Anchura:
150 mm
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
4100 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Acero
Bandeja perforada U 150x30x2mm 3M galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Altura: 30 mm Anchura: 150 mm Grosor del material: 2 mm Longitud: 3000 mm Sección transversal útil: 4100 mm² Con cubierta / tapa: no Perforación pared lateral: no Perforación de montaje en parte inferior: sí Modelo de gran envergadura: no Material: Acero


