BASOR - Bandeja perforada U 200x30x2mm 3M galvanizado en caliente (GC)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASOR - Bandeja perforada U 200x30x2mm 3M galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 30 mm

  • Anchura - 200 mm

  • Grosor del material - 2 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Sección transversal útil - 5500 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200580

Ref.Sonepar

460260

EAN

8434453002939

Altura:

30 mm

Anchura:

200 mm

Grosor del material:

2 mm

Longitud:

3000 mm

Sección transversal útil:

5500 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Perforación pared lateral:

no

Perforación de montaje en parte inferior:

Material:

Acero

Bandeja perforada U 200x30x2mm 3M galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Altura: 30 mm Anchura: 200 mm Grosor del material: 2 mm Longitud: 3000 mm Sección transversal útil: 5500 mm² Con cubierta / tapa: no Perforación pared lateral: no Perforación de montaje en parte inferior: sí Modelo de gran envergadura: no Material: Acero

Un producto de BASOR

Descubra la serie BASOR