BASOR - Bandeja perforada U 300x30x2mm 3M galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 300 mm
Grosor del material - 2 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 8300 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200581
Ref.Sonepar
460261
EAN
8434453002946
Altura:
30 mm
Anchura:
300 mm
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
8300 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Acero
Un producto de BASOR
Descubra la serie BASOR


