BASOR - Bandeja perforada U 50x30x2mm 3M galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 30 mm
Anchura - 50 mm
Grosor del material - 2 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 1300 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200577
Ref.Sonepar
460257
EAN
8434453002908
Altura:
30 mm
Anchura:
50 mm
Grosor del material:
2 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
1300 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Acero
Un producto de BASOR
Descubra la serie BASOR


