BASOR - Soporte horizontal SHG 100mm PVCM1 RAL 7030 - 206779
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 162 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 98 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 100...100 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206779
Ref.Sonepar
210595
EAN
8434453071218
Longitud:
162 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
98 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
100...100 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7030


