Fin de vida

BASOR - Soporte horizontal SHG 200mm PVCM1 RAL 7030 - 206781

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASOR - Soporte horizontal SHG 200mm PVCM1 RAL 7030

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 265 mm

  • Anchura - 80 mm

  • Altura - 110 mm

  • Apto para anchura de sistemas de cables de control - 200...200 mm

  • Modelo - Consola del perfil y de pared

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206781

Ref.Sonepar

170811

EAN

8434453071232

Longitud:

265 mm

Anchura:

80 mm

Altura:

110 mm

Apto para anchura de sistemas de cables de control:

200...200 mm

Modelo:

Consola del perfil y de pared

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Número RAL:

7030

Soporte horizontal SHG 200mm PVCM1 RAL 7030 Descripción de la serie BasorPLAST Bandejas portacables aislantes Sistema de bandeja perforada o ciega, acabado PVC UVM1 RAL 7035. Sistema no metálico. Resistente a los rayos UV UL568. Excelente comportamiento al exterior. Resistencia al impacto: 20J salvo 60x100 con 10J. Temperatura mínima: -40ºF (-40ºC). Temperatura máxima: 140ºF (60ºC). No propagador de la llama. Sin continuidad eléctrica. Aislante. Rigidez dieléctrica: 18+/-2 KV/mm. Alta resistencia a las substancias corrosivas (DIN 8061 & ISO/TR 10358). Reacción M1 al fuego: UNE 23727/UNE 201010. Test de hilo incandescente: 1760ºF (960ºC) EN 60695-2-11. Inflamabilidad: UL 94-VO, ANSI/UL 94-1995. LOI > 50% EN ISO 4589. Cumple: RoHS 2011/65/UE. Materia prima sin silicona. Principales características: Longitud: 265 mm Anchura: 80 mm Altura: 110 mm Apto para anchura de sistemas de cables de control: 200...200 mm Modelo: Consola del perfil y de pared Resistencia de carga: 1,23 kN Material: Plástico Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC) Número RAL: 7030

Un producto de BASOR

Descubra la serie BASOR